Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 4x12TE Kst IP30 REG 305x640x96,5mm ET96,5mm VA48CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler AP 4x12TE Kst IP30 REG 305x640x96,5mm ET96,5mm
Kleinverteiler AP 4x12TE Kst IP30 REG 305x640x96,5mm ET96,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B214A88
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA48CN
EAN/GTIN:
     3250616411265
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 4x12TE Kst IP30 REG 305x640x96,5mm ET96,5mm VA48CN
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
4
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
305 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
295 mm
Einbauhöhe:
600 mm
Einbautiefe:
96.5 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
640 mm mm
Innentiefe:
92.5 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
96.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, aufputzverteiler hager, abdeckung hager, aufputzverteiler 4 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Wandschrank
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
241
€ 5,90*
ab € 45,23*
€ 58,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,23*
€ 58,06*
3 Tage
400
€ 4,95*
ab € 45,86*
€ 58,66*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,47*
€ 59,75*
1 Tag
50
€ 4,99*
ab € 46,96*
€ 60,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,96*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,38*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,29*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,40*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,37*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,36*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,80*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,80*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,04*
Zubehör
Hager
VA48T
ab € 13,48*
Zubehör
Hager
VZ302N
ab € 19,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.