Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 10Ein REG 1pol schraub KM10E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptleitungsklemme 10Ein REG 1pol schraub
Hauptleitungsklemme 10Ein REG 1pol schraub
Artikel-Nr.:
     262-B213J65
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KM10E
EAN/GTIN:
     3250613831097
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Hauptleitungsklemme 10Ein REG 1pol schraub KM10E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
10
Anzahl der Eingänge:
10
Breite:
5 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
60 A
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, Komplettfeld, Zählerfeld, Zählertafel, hauptleitungsklemme hager 1 polig, komplettfeld hager, zählerfeld, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 7,28*
€ 8,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 9,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,83*
€ 9,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 9,82*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,08*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.