Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Kabelbrücke 6qmm, 110mm, NYAF K67D
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B213J25
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
K67D
EAN/GTIN:
4010330710421
Suchbegriffe:
H07V-K
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelschutz
Flexible Verbindungsleitung H07V-K, schwarz. Zu- und Abgangskabelbäume auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
10,00
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
10,00
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hager PG H60:Sicherungen+Schienen
Weitere Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
,
Verdrahtungsbrücke
,
Verdrahtungssatz
,
Zugangskabelbaum
,
verdrahtungsbrücke 6qmm
,
Abgangskabelbaum
,
Bestückungspaket
,
Kabelbaum
,
Verbindungskabelbaum
,
Zählerabgangsleitung
,
Zählerverdrahtung
,
Zu- und Abgangskabelbaum
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 986
1
€ 8,50*
ab € 0,36*
€ 0,43*
Lager 262
50
€ 6,90*
–
€ 0,45*
Lager 1386
1
€ 4,50*
ab € 0,39*
€ 0,47*
Lager 721
1
€ 13,95*
ab € 0,42*
€ 0,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 22,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAGER KABELBRÜCKE 10QMM, 110MM, NYAF K67C
Hager Vertriebsgesellschaft
K67C
ab € 1,57*
Ähnlich
HAGER KABELBRÜCKE 6QMM, 110MM, NYAF K67H
Hager Vertriebsgesellschaft
K67H
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG