Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarker ws Selbstkl m.Beschr Etikett 297x210mm ZZ90A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarker ws Selbstkl m.Beschr Etikett 297x210mm
Gerätemarker ws Selbstkl m.Beschr Etikett 297x210mm
Artikel-Nr.:
     262-B211C73
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZZ90A
EAN/GTIN:
     3250617860192
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Flanschplatte
Haft-Etiketten
Gerätemarker ws Selbstkl m.Beschr Etikett 297x210mm ZZ90A
Weitere Informationen:
Beschriftung:
mit Beschriftung
Breite:
210 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm mm
Länge:
296 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Sammelschienenverbinder, beschriftungsbogen hager, zackband, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 7,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 7,99*
€ 5,46*
ab € 5,94*
€ 8,38*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.