Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 1f 5-1218MHz 8,5dB EAC01G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EAC 01/G Silber
Kathrein EAC 01/G Silber
Artikel-Nr.:
     262-B199I18
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21610089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger
Abzweiger F-Conn 1f 5-1218MHz 8,5dB EAC01G
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5 - 1218 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
8.5 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,86*
1 Tag
13
€ 6,40*
ab € 3,97*
€ 5,93*
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 5,93*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.