Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PVC 19mm 10m ws UV-best 90°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,15mm NO.128/0.15-19-10/WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B198J10
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145813
EAN/GTIN:
     4010311013763
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
cellpack isolierband 0,15x19x25 mm
Isolierband PVC 19mm 10m ws UV-best 90°C Polyvinylchlorid (PVC) 0,15mm NO.128/0.15-19-10/WH
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
weiß
Isolierend:
ja
Länge:
10 m m
Stärke:
0.15 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
90 - 90 °C
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband cellpack, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,91*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 0,94*
3 Tage
698
10
€ 5,80*
ab € 0,66*
€ 0,95*
5
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,00*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145795
ab € 1,341*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145797
ab € 1,261*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145798
ab € 1,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145799
ab € 1,32*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145800
ab € 1,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145801
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145802
ab € 1,281*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145803
ab € 1,13*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145804
ab € 1,28*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145805
ab € 1,221*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145807
ab € 0,35*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145810
ab € 0,589*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145811
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145812
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145814
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.