Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG29 vernick hfr Ms 994C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG29 vernick hfr Ms 994C
Artikel-Nr.:
     262-B194H58
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013351
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG29 vernick hfr Ms 994C
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,49*
€ 6,59*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,5202*
€ 6,6102*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,71811*
€ 33,03811*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03811*
€ 39,31535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37811*
€ 36,14995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48811*
€ 35,09085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42811*
€ 33,82945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,91811*
€ 30,84255
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,71811*
€ 28,22455
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,05*
Ähnlich
HKL
ab € 1,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,63*
Ähnlich
HKL
ab € 7,00*
Ähnlich
HKL
ab € 57,43*
Ähnlich
HKL
ab € 78,35*
Ähnlich
HKL
ab € 0,97*
Ähnlich
HKL
4011126013450
ab € 5,00604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.