Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG7 vernick hfr Ms 988C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG7 vernick hfr Ms 988C
Artikel-Nr.:
     262-B194H25
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013474
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG7 vernick hfr Ms 988C
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: druckschraube (kabeldurchführung), Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,97*
€ 1,52*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,9756*
€ 1,5256*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,71825*
€ 6,94825*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94825*
€ 8,26842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46825*
€ 7,69722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85825*
€ 6,97132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,57825*
€ 6,63812
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,19825*
€ 6,18592
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,71825*
€ 5,61472
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,06*
Ähnlich
HKL
ab € 1,25*
Ähnlich
HKL
ab € 1,64*
Ähnlich
HKL
ab € 4,50*
Ähnlich
HKL
ab € 6,99*
Ähnlich
HKL
ab € 58,96*
Ähnlich
HKL
ab € 80,67516*
Ähnlich
HKL
4011126013450
ab € 5,12558*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.