Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG13,5 vernick hfr Ms 991C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube PG13,5 vernick hfr Ms 991C
Artikel-Nr.:
     262-B194H40
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013412
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG13,5 vernick hfr Ms 991C
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
7 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,24*
€ 1,90*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,2197*
€ 1,9102*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,30392*
€ 9,16392*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16392*
€ 10,90506
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33392*
€ 9,91736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99392*
€ 9,51276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39392*
€ 8,79876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30392*
€ 8,69166
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,30392*
€ 7,50166
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,0193*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5863*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3476*
Ähnlich
HKL
ab € 6,8208*
Ähnlich
HKL
ab € 54,35*
Ähnlich
HKL
ab € 74,17*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9245*
Ähnlich
HKL
4011126013450
ab € 4,6975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.