Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube PG11 vernick hfr Ms 990C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube Pg 11 990C
Druckschraube Pg 11 990C
Artikel-Nr.:
     262-B194H34
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126013436
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung
Druckschraube PG11 vernick hfr Ms 990C
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
7 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube, Druckschraube für Kabelverschraubung, Schraube, Verschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,60*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,0193*
€ 1,6249*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,31333*
€ 7,78333*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78333*
€ 9,26216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20333*
€ 8,57196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39333*
€ 7,60806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,19333*
€ 7,37006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,89333*
€ 7,01306
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,31333*
€ 6,32286
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,2197*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5963*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3676*
Ähnlich
HKL
ab € 6,8308*
Ähnlich
HKL
ab € 54,38*
Ähnlich
HKL
ab € 74,36*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9245*
Ähnlich
HKL
4011126013450
ab € 4,6975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.