Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG21 2,5mm 1Durchf 987PERB/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B194H18
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126016000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG21 2,5mm 1Durchf 987PERB/21
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
34 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Innendurchmesser:
27 mm mm
Stärke:
2.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36464*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62464*
€ 0,74332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51464*
€ 0,61242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49464*
€ 0,58862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45464*
€ 0,54102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44464*
€ 0,52912
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36464*
€ 0,43392
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1791*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1774*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2355*
Ähnlich
HKL
4011126015980
ab € 0,5475*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3839*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4476*
Ähnlich
HKL
ab € 0,142*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1521*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.