Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG13,5 0,5mm 949/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194G86
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126016321
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Dichtring Kst PG13,5 0,5mm 949/13
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
18 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Stärke:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0701*
€ 0,1016*
1
€ 5,46*
ab € 0,0711*
€ 0,1193*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0908*
€ 0,1285*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,0815*
€ 0,1363*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,11491*
€ 0,19291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,19291*
€ 0,22956
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,16791*
€ 0,19981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16091*
€ 0,19148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14691*
€ 0,17482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14191*
€ 0,16887
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11491*
€ 0,13674
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0703*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0699*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0811*
Ähnlich
HKL
ab € 0,091*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1004*
Ähnlich
HKL
ab € 0,133*
Ähnlich
HKL
4011126016260
ab € 0,2722*
Ähnlich
HKL
ab € 0,07*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.