Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M16 Ms si vernick 7mm IP54 ger m.Zugentlastung 923M1609


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B193G56
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126364040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
Kabelverschraubung M16 Ms si vernick 7mm IP54 ger m.Zugentlastung 923M1609
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 - 8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
7 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
19 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
20.7 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13807*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56807*
€ 20,906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45807*
€ 20,7751
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20807*
€ 19,2876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55807*
€ 18,5141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25807*
€ 18,1571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13807*
€ 14,4443
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,61*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8624*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1753*
Ähnlich
HKL
ab € 2,95*
Ähnlich
HKL
ab € 8,71*
Ähnlich
HKL
ab € 11,04*
Ähnlich
HKL
ab € 18,53*
Ähnlich
HKL
ab € 61,2614*
Ähnlich
HKL
ab € 69,3761*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.