Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG42 Ms vernick hfr 420/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B193G14
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126015287
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320
Gegenmutter PG42 Ms vernick hfr 420/42
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.587 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,5121*
€ 2,0821*
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,5586*
€ 2,1386*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,50*
€ 2,35*
1
€ 5,46*
ab € 1,66*
€ 2,59*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,3046*
€ 7,8046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8046*
€ 9,28747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9946*
€ 8,32357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7146*
€ 7,99037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3446*
€ 7,55007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,1746*
€ 7,34777
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,3046*
€ 6,31247
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1426*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1468*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2436*
Ähnlich
HKL
4011126015300
ab € 1,5308*
Ähnlich
HKL
ab € 0,75*
Ähnlich
HKL
ab € 1,06*
Ähnlich
HKL
ab € 0,122*
Ähnlich
HKL
4011126015270
ab € 0,44796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.