Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG11 Ms vernick hfr 420/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter 420/11
Sechskantmutter 420/11
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B193G07
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126015195
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320
Gegenmutter PG11 Ms vernick hfr 420/11
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
3 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1436*
€ 0,2056*
100
€ 5,46*
ab € 0,1716*
€ 0,2416*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1802*
€ 0,2502*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1526*
€ 0,2646*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,5145*
€ 0,8845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8845*
€ 1,05256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7045*
€ 0,83836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6745*
€ 0,80266
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6045*
€ 0,71936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5945*
€ 0,70746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5145*
€ 0,61226
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1478*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2436*
Ähnlich
HKL
4011126015300
ab € 1,5208*
Ähnlich
HKL
ab € 0,75*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5121*
Ähnlich
HKL
ab € 1,05*
Ähnlich
HKL
ab € 0,122*
Ähnlich
HKL
4011126015270
ab € 0,44796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.