Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG11 PS gr unbeh 15mm IP54 ger 251/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B193E84
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126017960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
90°-Winkel-Verschraubung
Anbau-Kabelstutzen
Anbaustutzen
CONUS-Kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG11 PS gr unbeh 15mm IP54 ger 251/11
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 - 9 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
22 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
24 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09693*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82693*
€ 2,17405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57693*
€ 1,87655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53693*
€ 1,82895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46693*
€ 1,74565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37693*
€ 1,63855
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09693*
€ 1,30535
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,599*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6705*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9378*
Ähnlich
HKL
4011126017830
ab € 4,04771*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5436*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.