Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 Ms si vernick 5mm IP54 ger m.Zugentlastung 924M1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M12 Ms si vernick 5mm IP54 ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M12 Ms si vernick 5mm IP54 ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     262-B193E06
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126364149
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall m12
Kabelverschraubung M12 Ms si vernick 5mm IP54 ger m.Zugentlastung 924M1207
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 7 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
16 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
17.7 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,6468*
€ 4,5068*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 4,48*
€ 5,52*
1
€ 5,46*
ab € 3,72*
€ 5,53*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,85718*
€ 5,73718*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,62085*
€ 15,30085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30085*
€ 18,20801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13085*
€ 16,81571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43085*
€ 15,98271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15085*
€ 15,64951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21085*
€ 14,53091
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,62085*
€ 12,63881
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.