Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M12 Ms vernick natur hfr Schlagfest 1514M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube M12 Ms vernick natur hfr Schlagfest
Verschlussschraube M12 Ms vernick natur hfr Schlagfest
Artikel-Nr.:
     262-B193D50
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126366174
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
ms-verschlussschraube m12
Verschlussschraube M12 Ms vernick natur hfr Schlagfest 1514M12
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
natur
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,3386*
€ 0,4486*
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3731*
€ 0,4931*
4 Tage
75
1
€ 5,90*
ab € 0,4077*
€ 0,6877*
1
€ 5,46*
ab € 0,41*
€ 0,69*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,26578*
€ 1,99578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99578*
€ 2,37498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61578*
€ 1,92278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57578*
€ 1,87518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42578*
€ 1,69668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38578*
€ 1,64908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,26578*
€ 1,50628
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.