Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B191E06 Herst.-Nr.: 2032384 EAN/GTIN: 4012195481638 |
| |
|
| | |
| Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø30mm 8,5mm lgr hfr geschl 90M25GE Weitere Informationen: | | Ausführung: | geschlossen | Dichtbereich: | 8.5 - 8.5 mm mm | Farbe: | grau | lichtgrau | Halogenfrei: | ja | Nenndurchmesser: | 30 mm mm | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: würgenippel m25, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,20323* | € 0,28323* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2052* | € 0,2902* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,2083* | € 0,2923* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,21* | € 0,34* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,25755* | € 0,41755* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|