Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 0-19,5VAC 0 DEHNrapid 0,4A LSA-Plus 0-28VDC 46Va-a 500Va-e DRLHD24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187F32
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907470
EAN/GTIN:
     4013364107663
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
dehn blitzstromableiter typ 3
blitzstromableiter dehn
Ableiter Typ3 0-19,5VAC 0 DEHNrapid 0,4A LSA-Plus 0-28VDC 46Va-a 500Va-e DRLHD24
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baubreite:
9.4 mm
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Grenzfrequenz:
94 MHz
Höchste Dauerspannung AC:
19.5 V
Höchste Dauerspannung DC:
28 V
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
0.4 A A
Nennspannung AC:
0 - 19.5 V
Nennspannung DC:
0 - 28 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel Ader/Ader:
46 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V V
Schutzpegel Ader/Signalground:
0 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
0 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 21,25*
€ 21,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,39*
€ 24,93*
13 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,33*
€ 25,43*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,14*
€ 25,88*
1
€ 5,46*
ab € 19,88*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
907496
ab € 5,46*
Zubehör
Dehn
907498
ab € 5,84*
Zubehör
Dehn
907218
ab € 4,96*
Zubehör
Dehn
907219
ab € 6,65*
Zubehör
Dehn
907497
ab € 2,35*
Zubehör
Dehn
907996
ab € 9,39*
Zubehör
Dehn
907991
ab € 62,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.