Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter 60V 24VDC TS35 2kA F-Conn Hutschiene TH35 DGAGFFTV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187E74
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     909705
EAN/GTIN:
     4013364105706
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
Kombiableiter 60V 24VDC TS35 2kA F-Conn Hutschiene TH35 DGAGFFTV
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
F-Connector
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Baubreite:
27 mm
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
2 kA
Erdung über:
Hutschiene
Frequenz:
5 - 2400 MHz
Höchste Dauerspannung DC:
24 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
2 A A
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Schutzart (IP):
IP30
Schutzpegel:
60 V
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, B-C Kombination, C Ableiter, Datenleitungsschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Grob-, Feinschutz, Klasse C Ableiter, Kombiableiter, Kombi-Ableiter für Informations-/MSR-Technik, Kombiableiter mit Ex-Ausführung, Mittel-, Feinschutz, Mittelschutz, MSR-Schutz, Überspannungsschutz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
€ 6,90*
ab € 71,65*
€ 71,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,08*
€ 74,99*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 59,67*
€ 75,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,44*
€ 76,66*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 61,81*
€ 78,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106314
ab € 3,94*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,26*
Zubehör
Dehn
106329
ab € 20,73*
Zubehör
Dehn
929095
ab € 6,69*
Zubehör
Dehn
416411
ab € 25,98*
Zubehör
Dehn
929096
ab € 11,69*
Zubehör
Dehn
929497
ab € 17,02*
Zubehör
Dehn
929498
ab € 18,23*
Zubehör
Dehn
929499
ab € 18,28*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,24*
Zubehör
Dehn
472209
ab € 33,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.