Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B187C57 Herst.-Nr.: 952300 EAN/GTIN: 4013364108431 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter TN-CNetzform- 3TE 230VAC Netzform-TN-C 1,5kV 20kA opt DGMTNC275 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 3 | Baugröße: | 3 TE | Höchste Dauerspannung AC: | 275 V | Kurzschlussfestigkeit (Isccr): | 50 kA | Max. Ableitstoßstrom (8/20): | 40 kA | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): | 25 mm² | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 35 mm² | Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): | 125 A | Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): | 100 A | Montageart: | Hutschiene TH35 | Nennableitstoßstrom (8/20): | 20 kA kA | Nennspannung AC: | 230 V V | Nennspannung DC: | 0 V V | Netzform TN-C: | ja | Prüfklasse Typ 2: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzpegel: | 1.5 kV | Schutzpegel L-N: | 1.5 kV kV | Schutzpegel N-PE: | 1.5 kV | Signalisierung am Gerät: | optisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter typ 2, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 90,16* | € 108,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 90,57* | € 109,31* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 91,69* | € 110,65* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 94,85* | € 113,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,60* | € 115,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|