Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter TS35 3p TN-C TN-C-S 6TE 230VAC 1,5kV Hutschiene TH35 opt DVMTNC255FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187B26
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     951305
EAN/GTIN:
     4013364108141
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Kombi-Ableiter TS35 3p TN-C TN-C-S 6TE 230VAC 1,5kV Hutschiene TH35 opt DVMTNC255FM
Weitere Informationen:
Baugröße:
6 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
75 kA
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Fernsignalisierung:
ja
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V V
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Polzahl:
3
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
ja
Spezifische Energie (W/R):
1400 kJ/Ohm
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, BC - Ableiter, BC Kombination, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für Energietechnik, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 532,22*
€ 607,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 533,03*
€ 608,32*
Frei Haus
ab € 532,51*
€ 608,56*
Frei Haus
ab € 539,19*
€ 613,71*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 559,18*
€ 634,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,32*
€ 723,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,67*
€ 717,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,60*
€ 668,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,03*
€ 634,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
951001
ab € 178,66*
Zubehör
Dehn
951050
ab € 211,31*
Zubehör
Dehn
951100
ab € 223,50*
Zubehör
Dehn
900589
ab € 4,52*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 102,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.