Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter TS35 3p TN-C 230VAC 1,5kV 6TE Hutschiene TH35 Netzform TN-C opt DVMTNC255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187B25
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     951300
EAN/GTIN:
     4013364108134
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Kombi-Ableiter TS35 3p TN-C 230VAC 1,5kV 6TE Hutschiene TH35 Netzform TN-C opt DVMTNC255
Weitere Informationen:
Baugröße:
6 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
75 kA
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V V
Netzform TN-C:
ja
Polzahl:
3
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
ja
Spezifische Energie (W/R):
1400 kJ/Ohm
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, BC - Ableiter, BC Kombination, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für Energietechnik, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 484,83*
€ 560,21*
Frei Haus
ab € 491,68*
€ 564,76*
Frei Haus
ab € 493,97*
€ 570,39*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 538,21*
€ 616,67*
Frei Haus
ab € 615,21*
€ 705,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,21*
€ 666,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,93*
€ 661,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,15*
€ 627,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,85*
€ 611,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,83*
€ 576,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
951001
ab € 178,66*
Zubehör
Dehn
951050
ab € 211,31*
Zubehör
Dehn
951100
ab € 223,50*
Zubehör
Dehn
900589
ab € 4,52*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 102,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.