Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter TN-C Netzform TN-C 230VAC VDC 4kV 6TE Hutschiene TH35 50kA DB3255H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEHN DB 3 255 H Rot 230 - 400 V
DEHN DB 3 255 H Rot 230 - 400 V
Artikel-Nr.:
     262-B187A63
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900120
EAN/GTIN:
     4013364109377
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Blitzstromableiter TN-C Netzform TN-C 230VAC VDC 4kV 6TE Hutschiene TH35 50kA DB3255H
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Baugröße:
6 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Folgestromlöschfähigkeit:
50 kA kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA kA
Nennspannung AC:
230 V V
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
4 kV kV
Signalisierung am Gerät:
ohne
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 50ka, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,47*
€ 290,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 289,32*
€ 339,64*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 304,15*
€ 355,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 424,75*
€ 494,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,66*
€ 313,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dehn
961120
ab € 141,70*
Ähnlich
Dehn
961125
ab € 158,22*
Ähnlich
Dehn
900222
ab € 100,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.