Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Sammelsch TN-C 255VAC 3p 1,5kV 3TE Netzform TN-C opt DVZPTNC255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-B187A46
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900390
EAN/GTIN:
     4013364105751
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Kombi-Ableiter Sammelsch TN-C 255VAC 3p 1,5kV 3TE Netzform TN-C opt DVZPTNC255
Weitere Informationen:
Baugröße:
3 TE
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
75 kA
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
ja
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
315 A
Montageart:
Sammelschiene
Nennspannung AC:
255 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-C:
ja
Polzahl:
3
Prüfklasse:
Typ 1
Schutzart (IP):
IP30
Schutzpegel:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
ja
Spezifische Energie (W/R):
1400 kJ/Ohm
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 3polig, BC - Ableiter, BC Kombination, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für Energietechnik, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 471,39*
€ 531,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 473,02*
€ 531,74*
Frei Haus
ab € 476,89*
€ 536,41*
Frei Haus
ab € 492,07*
€ 550,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 514,49*
€ 576,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,74*
€ 632,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,03*
€ 628,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,48*
€ 612,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,58*
€ 596,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,02*
€ 562,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.