| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B185B70 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126030938 |
| |
|
| | |
| Kreuzerder Ø13x2500mm ST m.Anschllasche ZapfBohrng fvz 313/25 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Anschlusslasche | Durchmesser: | 13 mm | Kreuzprofil: | ja | Länge: | 2500 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Verbindungsart: | mit Zapfen/Bohrung | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staberder Klemme, Tiefenerder Anschlussschelle, Tiefenerder Klemme, staberder, Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,6154* | € 80,1554* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 84,35088* | € 108,38088* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|