Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder Ø13x2000mm ST m.Anschllasche fvz 313/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B185B61
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126030983
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
Staberder Anschlussschelle
Kreuzerder Ø13x2000mm ST m.Anschllasche fvz 313/2
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Durchmesser:
13 mm
Kreuzprofil:
ja
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Staberder Klemme, Tiefenerder Anschlussschelle, Tiefenerder Klemme, staberder 2m, staberder, Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,17683*
€ 24,99683*
1
€ 5,00*
ab € 18,14*
€ 25,62*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 20,3746*
€ 27,8546*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 23,2871*
€ 29,8871*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,8178*
€ 31,0678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,0678*
€ 36,97068
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,9378*
€ 36,81598
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,4078*
€ 34,99528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,2278*
€ 33,59108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,6578*
€ 31,72278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,8178*
€ 27,15318
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126030860
ab € 13,79872*
Ähnlich
HKL
ab € 13,89*
Ähnlich
HKL
ab € 61,6154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.