| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B185A78 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126032703 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemme 10mm ST gvz 18 Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Anschlussklemme | Befestigungsloch: | 0 mm mm | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 0 - 0 mm | Klemmbereich: | 10 - 10 mm mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme für Blitzschutz, Blitzschutz, Blitzschutz-Falzklemme, Blitzschutzmaterial, Dachrinnenklemme, Falzklemme, Falzklemme für Blitzschutz, Flanschklemme, Klemmbock, Klemme, Klemm-Material für Blitzschutz, Klemmschraube, Klemmschuh, Konstruktionsklemme, Schneefanggitterklemme, Stangenklemme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 4,01559* | € 4,89559* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,841* | € 5,211* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,8505* | € 5,2205* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 4,01* | € 5,51* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,07959* | € 8,88959* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|