| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B184F90 Herst.-Nr.: 2070103 EAN/GTIN: 4025221121019 |
| |
|
| | |
| Erdanschlussklemme Ms Erdungslaschen 16qmm vernick BEK16/M6 Weitere Informationen: | | Anschlussquerschnitt: | 16 - 16 mm² | Geeignet für: | Erdungslaschen | Klemmbereich Rundleiter: | 0 - 0 mm mm | Oberflächenschutz: | vernickelt | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,93* | € 1,24* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,29* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,26* | € 1,67* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,57* | € 2,06* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,38* | € 3,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|