Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle 100mm V2A unbeh Edelstahl (V2A) 301S-VA-100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rohrschelle 100mm V2A unbeh Edelstahl (V2A)
Rohrschelle 100mm V2A unbeh Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-B183B74
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5351251
EAN/GTIN:
     4012195427094
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen
Rohrschelle 100mm V2A unbeh Edelstahl (V2A) 301S-VA-100
Weitere Informationen:
Anschlussloch:
0 mm mm
Klemm-/Spannbereich:
100 - 100 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Regenrohrschelle für Blitzschutz, Rohrschelle für Blitzschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,0286*
€ 38,6386*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,78*
€ 39,86*
€ 5,00*
ab € 29,89*
€ 39,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,558*
€ 40,768*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,0659*
€ 49,0259*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,0259*
€ 58,34082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,3759*
€ 57,56732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,3959*
€ 54,02112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,5559*
€ 51,83152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,9459*
€ 49,91562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,0659*
€ 44,10842
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,70659* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.