Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B183B57 Herst.-Nr.: 5215439 EAN/GTIN: 4012195407171 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter Ø8mm Schrägd m.Clip schraub Edelstahl (V2A) 212mm 157L-VA Weitere Informationen: | | Anwendung: | Dachfläche schräg | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Leiterdurchmesser: | 8 - 8 mm | Länge des Trägers: | 212 mm mm | Montageart: | schraubbar | Spannbereich: | 0 - 0 mm | Werkstoff des Halters: | Edelstahl (V2A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 6,49376* | € 8,00376* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,74* | € 8,27* | | | | | 23 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 6,7147* | € 8,3047* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 6,9838* | € 8,5638* | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 8,29662* | € 10,02662* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 200,5324* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|