Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182H63 Herst.-Nr.: 5403200 EAN/GTIN: 4012195548713 |
| |
|
| | |
| Fangeinrichtung Sockel Gew beton Ø373mm 16kg F-FIX-16 Weitere Informationen: | | Aufnahme Fangstange: | Gewinde | Ausführung: | Sockel | Durchmesser: | 373 mm mm | Gewicht: | 16 kg kg | Werkstoff: | Beton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,1613* | € 24,0931* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,97617* | € 24,71617* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,60* | € 25,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,68* | € 25,52* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,089* | € 31,149* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|