Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange 1500mm Ø16mm Rundleiter ST fvz 101F1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fangstange 1500mm Ø16mm Rundleiter ST fvz
Fangstange 1500mm Ø16mm Rundleiter ST fvz
Artikel-Nr.:
     262-B182H51
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5424151
EAN/GTIN:
     4012195430216
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz obo
Fangstange 1500mm Ø16mm Rundleiter ST fvz 101F1500
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rundleiter
Ausführung:
Fangstange
Durchmesser:
16 - 16 mm mm
Länge:
1500 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fangstangen, fangstange 1500 mm, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Fangeinrichtung für Blitzschutz, Fangspitze, Fangstange, Fangstange für Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,43*
€ 21,99*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,83915*
€ 23,30915*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,84*
€ 24,58*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,086*
€ 24,886*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,59217*
€ 29,45217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45217*
€ 35,04808
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07217*
€ 34,59588
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81217*
€ 33,09648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56217*
€ 31,60898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10217*
€ 29,87158
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59217*
€ 25,69468
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5424208
ab € 30,35831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.