Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange 1000mm Ø16mm Rundleiter ST fvz 101F1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fangstange 1000mm Ø16mm Rundleiter ST fvz
Fangstange 1000mm Ø16mm Rundleiter ST fvz
Artikel-Nr.:
     262-B182H49
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5424100
EAN/GTIN:
     4012195430094
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz obo
Fangstange 1000mm Ø16mm Rundleiter ST fvz 101F1000
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rundleiter
Ausführung:
Fangstange
Durchmesser:
16 - 16 mm mm
Länge:
1000 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fangstangen, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Fangeinrichtung für Blitzschutz, Fangspitze, Fangstange, Fangstange für Blitzschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 23,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,80941*
€ 24,49941*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,769*
€ 24,823*
1
€ 5,00*
ab € 18,34*
€ 25,32*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,63066*
€ 30,89066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89066*
€ 36,75989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77066*
€ 36,61709
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27066*
€ 34,83209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09066*
€ 33,42789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51066*
€ 31,54769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63066*
€ 26,93049
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.