Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182H47 Herst.-Nr.: 5412609 EAN/GTIN: 4012195429616 |
| |
|
| | |
| Stangenhalter Blitzsch m.Schraubsch ST Ø16mm feuerverzinktZinkdruckguss M8 113Z-16 Weitere Informationen: | | Befestigungsart Halter: | Bohrung mit M Gewinde | Befestigungsart Stange: | mit Schraubschelle | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Stangendurchmesser: | 16 - 16 mm mm | Werkstoff des Halters: | Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter obo, dachleitungshalter, leitungshalter 16 mm, Blitzschutzmaterial, Erdeinführungshalter, Fang- und Erdeinführungshalter, Fangeinführungshalter, Halter für Fang- und Erdeinführung, Stangenhalter, Stangenhalter für Blitzschutz, Zubehör für Fang- und Erdeinführung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,95557* | € 3,98557* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,888* | € 4,328* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 3,27* | € 4,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,06* | € 4,59* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,76747* | € 5,01747* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,1747* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|