| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182H23 Herst.-Nr.: 5402808 EAN/GTIN: 4012195428411 |
| |
|
| | |
| Fangstange 1000mm Ø16mm Rundleiter ST fvz 101A-L100 Weitere Informationen: | | Anschluss: | Rundleiter | Ausführung: | Fangstange | Durchmesser: | 16 - 16 mm mm | Länge: | 1000 mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Fangeinrichtung für Blitzschutz, Fangspitze, Fangstange, Fangstange für Blitzschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 24,65* | € 29,98* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,0992* | € 32,6392* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,88* | € 33,75* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,673* | € 34,833* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,79093* | € 41,15093* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|