Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange 1000mm Ø16mm Rundleiter ST fvz 101G1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fangstange 1000mm Ø16mm Rundleiter ST fvz
Fangstange 1000mm Ø16mm Rundleiter ST fvz
Artikel-Nr.:
     262-B182H17
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5402107
EAN/GTIN:
     4012195428053
Suchbegriffe:
Erdeinführungsstangen
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz obo
Fangstange 1000mm Ø16mm Rundleiter ST fvz 101G1000
Weitere Informationen:
Anschluss:
Rundleiter
Ausführung:
Fangstange
Durchmesser:
16 - 16 mm mm
Länge:
1000 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fangstangen, fangstange 1m, Blitzableiter, Blitzschutz, Blitzschutzmaterial, Fangeinrichtung für Blitzschutz, Fangspitze, Fangstange, Fangstange für Blitzschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,054*
€ 19,034*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,56961*
€ 20,38961*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 21,35*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,96*
€ 23,35*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,71815*
€ 25,54815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54815*
€ 30,4023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23815*
€ 30,0334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01815*
€ 28,5816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10815*
€ 27,4987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80815*
€ 25,9517
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71815*
€ 22,2746
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5402158
ab € 19,21616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.