Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle 80mm Cu unbeh Ø11mm 301CU-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrschelle 80mm Cu unbeh Ø11mm
Rohrschelle 80mm Cu unbeh Ø11mm
Artikel-Nr.:
     262-B182G98
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350689
EAN/GTIN:
     4012195426257
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
regenrohrschellen obo
regenrohrschellen
Rohrschelle 80mm Cu unbeh Ø11mm 301CU-80
Weitere Informationen:
Anschlussloch:
11 mm mm
Klemm-/Spannbereich:
80 - 80 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Regenrohrschelle für Blitzschutz, Rohrschelle für Blitzschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 59,13732*
€ 67,54732*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 68,46*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 117,6697*
€ 143,4397*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 150,52*
€ 182,20*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 167,21*
€ 199,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,54732*
€ 80,38131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13732*
€ 70,37341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 675,4732* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5350700
ab € 51,90072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.