Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182G90 Herst.-Nr.: 5350115 EAN/GTIN: 4012195425779 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle 110mm ST vz Ø11mm 301DIN-110 Weitere Informationen: | | Anschlussloch: | 11 mm mm | Klemm-/Spannbereich: | 110 - 110 mm mm | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Regenrohrschelle für Blitzschutz, Rohrschelle für Blitzschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,1389* | € 60,6989* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 48,48* | € 62,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,121* | € 64,811* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,782* | € 65,512* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 59,9812* | € 76,4412* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,99812* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|