Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Regenrohrschelle 80mm, verzinkt 301DIN-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenrohrschelle 80mm, verzinkt
Regenrohrschelle 80mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B182G87
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5350085
EAN/GTIN:
     4012195425595
Suchbegriffe:
Fächerscheiben ohne Norm
Regenrohrschellen
Regenrohrschelle 80mm, verzinkt 301DIN-80
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
80 - - mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Regenrohrschelle, Regenrohrschelle für Blitzschutz, Rohrschelle für Blitzschutz
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
€ 3,4728*
10
€ 13,95*
€ 3,5659*
1
€ 5,95*
€ 3,7881*
Lager 262
1
€ 6,90*
€ 3,7974*
1
€ 9,90*
€ 4,5036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7974*
€ 4,51891
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG