| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182F39 Herst.-Nr.: 5227151 EAN/GTIN: 4012195410713 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch 8-10 m.SpitzeHolzschraubgew 176A150 Weitere Informationen: | | Befestigungsart Halter: | mit Spitze Holzschraubgewinde | Befestigungsart Leiter: | mit Schraubschelle | Geeignet für Ex-Bereich: | ja | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8 - 10 mm | Gewindemaß (metrisch): | 0 | Rohrspannbereich: | 0 - 0 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandeisenhalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Flachbandhalter, Flachleiterhalter, Haltersystem, Klemmbock, Klemmhalter, Leitungshalter für Blitzschutz, Rundleiterhalter, Schraubhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter für Blitzschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 163,1774* | € 196,6374* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 169,66* | € 201,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,52* | € 202,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 165,12* | € 202,696* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 210,3138* | € 246,6538* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,51569* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|