Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch 8-10 163100FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch 8-10
Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch 8-10
Artikel-Nr.:
     262-B182F19
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5223105
EAN/GTIN:
     4012195409519
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter
Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch 8-10 163100FT
Weitere Informationen:
Befestigungsart Halter:
mit Schlagstift
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Rohrspannbereich:
0 - 0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bandeisenhalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Flachbandhalter, Flachleiterhalter, Haltersystem, Klemmbock, Klemmhalter, Leitungshalter für Blitzschutz, Rundleiterhalter, Schraubhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter für Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,10887*
€ 2,65887*
50
€ 5,46*
ab € 2,1772*
€ 2,7472*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,2755*
€ 2,8555*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,43*
€ 3,05*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,67185*
€ 3,35185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,35185*
€ 3,9887
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67185*
€ 3,1795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 167,5925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5223075
ab € 100,3975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.