Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch 8-10 16370FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch 8-10
Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch 8-10
Artikel-Nr.:
     262-B182F18
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5223075
EAN/GTIN:
     4012195409458
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter
Leitungshalter Blitzsch m.Schraubsch 8-10 16370FT
Weitere Informationen:
Befestigungsart Halter:
mit Schlagstift
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Ex-Bereich:
ja
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Rohrspannbereich:
0 - 0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bandeisenhalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Flachbandhalter, Flachleiterhalter, Haltersystem, Klemmbock, Klemmhalter, Leitungshalter für Blitzschutz, Rundleiterhalter, Schraubhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter für Blitzschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,0775*
€ 126,3575*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,53*
€ 129,84*
Frei Haus
ab € 103,93*
€ 130,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,60*
€ 133,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,6715*
€ 158,4815*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,4815*
€ 188,59299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,4515*
€ 182,60729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,7715*
€ 175,84809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,3915*
€ 171,82589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,6715*
€ 153,11909
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,57343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5223105
ab € 2,10887*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.