Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182F11 Herst.-Nr.: 5218861 EAN/GTIN: 4012195409038 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter Ø8mm Flachd Kst 140mm m.Klemmsch kleb 165KR Weitere Informationen: | | Anwendung: | Flachdach | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Leiterdurchmesser: | 8 - 8 mm | Länge des Trägers: | 140 mm mm | Montageart: | klebbar | Spannbereich: | 0 - 0 mm | Werkstoff des Halters: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, dachleitungshalter kunststoff, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,6885* | € 95,3585* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,17* | € 98,58* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,855* | € 101,965* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,75* | € 103,13* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 95,1565* | € 118,9965* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,90313* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|