Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø8-10m Flachd ST m.Schraubsch kleb Beton 100mm 165B60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter Ø8-10m Flachd ST m.Schraubsch kleb Beton 100mm
Dachleitungshalter Ø8-10m Flachd ST m.Schraubsch kleb Beton 100mm
Artikel-Nr.:
     262-B182F09
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5218810
EAN/GTIN:
     4012195408918
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
Dachleitungshalter Ø8-10m Flachd ST m.Schraubsch kleb Beton 100mm 165B60
Weitere Informationen:
Anwendung:
Flachdach
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Länge des Trägers:
100 mm mm
Montageart:
klebbar
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Beton
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 10mm, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,2455*
€ 276,1855*
Frei Haus
ab € 240,25*
€ 284,70*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,99*
€ 285,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,87*
€ 292,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 297,0885*
€ 346,4785*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,4785*
€ 412,30942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,3885*
€ 407,44232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,1785*
€ 395,29242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,5285*
€ 386,18892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,0885*
€ 353,53532
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,94177* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.