Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 280mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 157FK-VA280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 280mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A)
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 280mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-B182E98
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215587
EAN/GTIN:
     4012195812296
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 280mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 157FK-VA280
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dachfläche schräg
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Länge des Trägers:
280 mm mm
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,4719*
€ 3,2219*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,31*
20
€ 5,00*
ab € 2,554*
€ 3,314*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 2,6423*
€ 3,4323*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 3,14721*
€ 4,04721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,04721*
€ 4,81618
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,01721*
€ 4,78048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70721*
€ 4,41158
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,61721*
€ 4,30448
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,53721*
€ 4,20928
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 3,14721*
€ 3,74518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 80,9442* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215609
ab € 61,4642*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215544
ab € 45,6714*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.