Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 410mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 157FK-VA410


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 410mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A)
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 410mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A)
Artikel-Nr.:
     262-B182E87
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5215609
EAN/GTIN:
     4012195812418
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter obo
Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 410mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 157FK-VA410
Weitere Informationen:
Anwendung:
Dachfläche schräg
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 - 10 mm
Länge des Trägers:
410 mm mm
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
0 - 0 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,4542*
€ 78,9842*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,39*
€ 81,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,794*
€ 83,214*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,264*
€ 91,104*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,246*
€ 100,056*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,056*
€ 119,06664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,476*
€ 117,18644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,576*
€ 108,97544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,846*
€ 106,91674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,246*
€ 93,11274
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,9123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215587
ab € 2,4619*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5215544
ab € 45,6214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.