Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B182E76 Herst.-Nr.: 5215307 EAN/GTIN: 4012195903796 |
| |
|
| | |
| Dachleitungshalter Ø8-10m Schrägd 260mm m.Klemmsch Edelstahl (V2A) 157ND-VA Weitere Informationen: | | Anwendung: | Dachfläche schräg | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Leiterdurchmesser: | 8 - 10 mm | Länge des Trägers: | 260 mm mm | Montageart: | schraubbar | Spannbereich: | 0 - 0 mm | Werkstoff des Halters: | Edelstahl (V2A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Dachhalter, Dachleitungshalter für Blitzschutz, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Flachdachleitungshalter, Halter für Dachleitung, Klemme, Rundleiterhalter, Wellplattendach-Halter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,5214* | € 67,5514* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,22* | € 69,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,01* | € 70,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,366* | € 71,286* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,8226* | € 85,4426* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,34113* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|