Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder 1500mm ST m.RndlFahne fvz ZapfBohrng 2131500F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzerder 1500mm ST m.RndlFahne fvz ZapfBohrng
Kreuzerder 1500mm ST m.RndlFahne fvz ZapfBohrng
Artikel-Nr.:
     262-B182B06
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003776
EAN/GTIN:
     4012195374718
Suchbegriffe:
Kreuzerder
kreuzerder
Kreuzerder 1500mm ST m.RndlFahne fvz ZapfBohrng 2131500F
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Kreuzprofil:
ja
Länge:
1500 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Erder, Kreuzerder mit Lasche, Staberder, Staberder mit Anschlusslasche, Staberder mit Bandstahlfahne, Staberder mit Rundleiterfahne, Staberder/Tiefenerder, Tiefenerder, Tiefenerder mit Zapfen/Bohrung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 63,49*
€ 81,39*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 63,58*
€ 81,51*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 65,50*
€ 82,76*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 64,64*
€ 82,88*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,79*
€ 90,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003784
ab € 78,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.